曜日別特売

モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ

モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ - エスコモニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ - エスコモニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ - エスコモニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ - エスコモニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ - エスコモニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ - エスコ

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。
クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。

仕様●カラー:ブラック●クランプ、デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●サイズ:W1000×D260×H242mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:4.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mmアズワン品番65-9328-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68978974EA954HC-328
オープン
8,820
9,702(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする