曜日別特売

チェアー用荷物受棚 486x373x96mm EA956シリーズ

チェアー用荷物受棚 486x373x96mm EA956シリーズ - エスコチェアー用荷物受棚 486x373x96mm EA956シリーズ - エスコチェアー用荷物受棚 486x373x96mm EA956シリーズ - エスコ
仕様●EA956XE-20、-48~-50用荷物受棚●サイズ(W×D×H)mm:486×373×96●材質:スチール●重量:1.1kg●耐荷重:3.0kgアズワン品番65-9328-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68979026EA956XE-10
オープン
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする