曜日別特売

棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ

棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ - エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ - エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ - エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ - エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ - エスコ

ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。
棚の位置を15mmピッチで調整できます。
押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。

仕様●長さ(mm):1820●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付アズワン品番65-9333-58内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68979550EA976GB-7
オープン
5,340
5,874(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする