エスコ
表示ステッカー[蓄光]10枚 50x50mm EA983CLシリーズ
電気が消えても数分間光ります。
仕様
●内容:おす●サイズ:50×50mm●形状:角型●材質:蓄光ステッカー●入数:10枚●重量:10g●ドア・ノブ標示ステッカー●裏面テープ付
アズワン品番
65-9336-55
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979726
EA983CL-3B
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください