エスコ
カットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ
柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。
ウェイト一体型で倒れにくいです。
コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
仕様
●メーカー:カーボーイ●型番:CP-70●商品名:PVCコーン700●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:無●入数:5本●材質:PVC/ゴム●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド
アズワン品番
65-9337-68
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979787
EA983FT-671
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください