エスコ
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ
仕様
●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
アズワン品番
65-9339-74
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979936
EA987CF-2.5
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください