エスコ
レバーホイスト 3.0m EA988シリーズ
逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様
●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8
アズワン品番
65-9339-89
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979945
EA988AC-3A
オープン
¥
27,600
¥
30,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください