サンコー(三甲)
サンケースK170
被せ蓋方式の角型容器です。内底面に井の字形状のズレ止めリブを設置しております。※密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):0.17●材質:PP●外寸法(mm):210×137×21●有効内寸法(mm):204×131×8
アズワン品番
65-9401-59
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68987329
20018200BK901
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください