サンコー(三甲)
サンケースK200-4 400個入
本体・フタ一体型となっており、フタを開けてもフタを脇に置く等の手間がありません。開封バンドを切り取った後も繰り返し使用することが出来ます。
仕様
●容量(L):0.2●材質:PS●外寸法(mm):126×96×34●有効内寸法(mm):108×73×24
アズワン品番
65-9401-65
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68987347
20023800TM
¥
100,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください