曜日別特売

プログラムタイマー PT26シリーズ

プログラムタイマー PT26シリーズ - リーベックス

超便利!防犯に!節電に!
24時間を15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を"ON/OFF"できます。
一度セットすれば毎日繰り返します。
15分単位(最大48動作)で設定可能。

仕様●入力:AC100V 50/60Hz●サイズ(約):幅80×奥行36×高さ80mm(突起部は除く)●質量(約):120g●定格電力:1500W(抵抗負荷の時)●時計誤差:±10分(最大)/24時間、タイマー誤差:±5分/15分間●動作数:1動作~48動作(15分単位)●トラッキング防止プラグ●常時通電切換スイッチ有りアズワン品番65-9404-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68987460PT26BK
1,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68987460PT26BK07460218PT26BKPT26BK タイマー付きコンセント リーベックス 07460218タイマー付きコンセントリーベックス1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする