曜日別特売

折りたたみ椅子 SCF20-MYDシリーズ

折りたたみ椅子 SCF20-MYDシリーズ - サンケイ折りたたみ椅子 SCF20-MYDシリーズ - サンケイ折りたたみ椅子 SCF20-MYDシリーズ - サンケイ折りたたみ椅子 SCF20-MYDシリーズ - サンケイ折りたたみ椅子 SCF20-MYDシリーズ - サンケイ

ブラックフレームと厚張りの座面が特徴の折りたたみ椅子。
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法(mm):W477×D100×H942●展開寸法(mm):W477×D495×H775●座高(mm):450●重量:5.1kg●座面:布張り●フレーム:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装ブラックアズワン品番65-9409-96内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68987934SCF20-MYD
8,890
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする