曜日別特売

PHスティックタオル

PHスティックタオル - オオサキメディカルPHスティックタオル - オオサキメディカルPHスティックタオル - オオサキメディカルPHスティックタオル - オオサキメディカル

水分をたっぷり含んだ厚手シートを、たたみ直すことなく手のひらサイズに広げることができるため、温かいまま広範囲を拭くことができます。
製造日と使用期限表示付きです。
アロエベラエキスを配合しているため、拭いた後しっとりします。
ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。
使う方に気持ちよく使って頂ける、明るく温かみのあるパッケージです。
個包装に高バリアフィルムを使用しているため、乾燥しにくく、製造日から2年の使用期限を保てます。

仕様●種類:L●規格:28cm×28cm●内容量:12箱(1枚/50袋×12箱)●成分:水、PG、アロエベラエキス、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル●電子レンジなどで温める場合は、あらかじめ開封してから温めてください。また、やけどに注意してください。●水に溶けないため、トイレには流さず衛生的に処理してください。●内装袋には、空気を抜くために小さな穴が複数空けてあります。アズワン品番65-9493-73内容量1ケース(12箱×50袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68988056-
21,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする