ムラキ
マイケスタック カウンターシンク
切削抵抗が軽減。
ビビリを抑制。
面粗度、真円度の向上。
スムーズな切屑排出。
再研磨可能。
仕様
●ΦDc(mm):31.0●対応皿ねじ:-●L(mm):71●d1(mm):4.2●ΦDs(mm):12●a(°):90●刃数(枚):3
アズワン品番
65-9565-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988589
2320031001 ファイ31.0
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください