ベッセル
エアーラチェットレンチ GT-R10シリーズ
エアーモーターでぐいぐい締まる。
ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整が可能。
仕様
●能力普通ボルト径(mm):10●無負荷回転速度(rpm):160●空気消費量(m3/min):0.4●ホース継手:Rc1/4●使用エアーホース内径(mm):6.35●全長(mm):297●重量(g):1090●タイプ:ボールロック式●ソケット差込角(mm):9.5●使用空気圧力(MPa):0.6●全長・重量…付属品は含みません
アズワン品番
65-9602-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988835
GT-R10
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください