枚方技研
ビタシート 10枚入 BTS100-4.5シリーズ
片面が吸盤、もう片面はプチプチの形状で使い易い引っ付き具合の粘着シートです。
何度でも簡単に取付け、取外しが可能です。
仕様
●材質:ポリウレタン●耐震度:震度7相当●入数:1箱(10枚入)●サイズ:100×100×4.5mm●重量:30g
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68989194
BTS100-4.5-CL
65-9616-71
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68159694
BTS100-4.5-G
65-9616-72
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください