EVERNEW(エバニュー)
ビルドインバランス EGNシリーズ
バランス感覚はもちろん足裏の触覚のトレーニングにもなります。
仕様
●総重量:14kg/組●材質:ポリプロピレン●セット内容:レッドマウンテン(EGN006)×3台●イエローヒル(EGN007)×3台●タクタイルボード(EGN041)×2組(6台)●制限体重:100kg●中国製
アズワン品番
65-9685-80
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68990156
EGN040
¥
80,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください