ビッグファン1 EKAシリーズ

ビッグファン1 EKAシリーズ - EVERNEW(エバニュー)

体育館など屋内の換気・熱中症対策に!

仕様●幅113cm×奥行37cm×高さ125cm●重量:38.5kg●材質:本体 スチール、ハネ アルミ●電源コード2.4m●サーマルプロテクター付●電源:AC100V●風量:50Hz:508m3/分、60Hz:516m3/分●角度調節可能●ベトナム製アズワン品番65-9687-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68990314EKA898
94,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする