EVERNEW(エバニュー)
スカッド ETEシリーズ
音が鳴って楽しくなる投能力向上用品
仕様
●長さ27cm×直径6.7cm●重量:80g/個●材質:本体:ポリウレタン、羽根:低密度ポリエチレン、ホイッスル:PVC●台湾製●※メーカー1年保証対象外製品です●※芝生などの柔らかい場所での使用をお勧めします●※成型時のサイズと製品サイズが異なることがあります
アズワン品番
65-9691-69
内容量
1個
注意
※メーカー1年保証対象外製品です
※芝生などの柔らかい場所での使用をお勧めします
※成型時のサイズと製品サイズが異なることがあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68990725
ETE065
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください