丸十コーポレーション
Outdoor Products レインポンチョ 06003192シリーズ
OUTDOOR PRODUCTSブランド
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69006807
6003192
M
155~165
101
79
65-9968-66
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69006816
6003192
L
165~175
105
81.1
65-9968-67
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください