MURATA(村田製作所)
積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ
一般用リードタイプ積層セラミックコンデンサ。鉛フリー品(鉛の含有が1000ppm未満)、ハロゲンフリー品。
仕様
●L寸法 or 外径寸法D:4.0mm 以下●W寸法:3.5mm 以下●T寸法:2.5mm 以下●リード間隔F:5.0±0.8mm●リード線径d:0.5±0.05mm●静電容量:1500pF ±10%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):X7R(EIA)●静電容量変化率:±15%●温度特性の温度範囲:-55℃ ~ 125℃●使用温度範囲:-55℃ ~ 125℃●W1寸法:6.0mm
アズワン品番
67-0351-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69058668
RDER71H152K0K1H03B
¥
62
¥
59
¥
65
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください