6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ

6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ

振幅(mm)
軸:0.25(最大)
*取付面からの測定位置:15mm
仕様ウェーハ段数:1長さ(mm)操作部:20接点数4使用温度範囲(℃)-30~65角度(°)切換:30±3取付寸法(mm)20耐熱性85℃(96h)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:最小100寿命(最大)無負荷:10000cycles 70mΩ、負荷:10000cycles 100mΩ接触抵抗(mΩ)(最大)50初期、100寿命後切換時間Non shorting抵抗負荷定格:DC12V 0.15A(最大)、DC3V 50μA(最小)耐湿性40℃、90~95%RH 96h操作部形状丸軸回路数3耐寒性-40℃(96h)アズワン品番67-0436-94強度操作部作動方向:1N・m、引張方向:100N回転トルク(mN・m[gfcm])70±30耐電圧(V/min)AC500端子強度(N)5/min内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69060287SRRN142100
670
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする