TDKラムダ
DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ CCシリーズ
仕様
●出力電力:3W●入力電圧範囲:18~36V●出力電圧:±12~±15VDC●出力電流:0.1~0.125A●効率(typ):0.81●使用温度範囲:-40 ~ +85℃●外形寸法:27.8×17.9×9.2(mm)
アズワン品番
67-0437-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69060339
CC3-2412DS-E
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください