LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ
電気工事、土木、建築等の作業に
樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様
●切断能力(mm)鉄線:Φ2.75●切断能力(mm)銅線:Φ3.2●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):188●質量(g):260
アズワン品番
67-0440-69
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69060470
ZP175
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください