TAKMAN
2Wセメント抵抗(50本入) RSBS2Jシリーズ
仕様
●定格電力:2W●抵抗値:560Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:18mm×6.3mm×6.3mm●入数:50個
アズワン品番
67-0440-89
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69060479
RSBS2J560Ω*50
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください