LUMINUS
12mm2 チップLED UV CBM-120-UV-C31シリーズ
仕様
●色温度/波長:365~370nm●パワー:7.5W以上●電流値:0.2~12A●電圧値:3.0~4.0V
アズワン品番
67-0457-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69060664
CBM-120-UV-C31-GB365-21
¥
111,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください