ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ブラシレスDCファン
仕様
●定格電圧:DC12V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)
アズワン品番
67-0475-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69060856
F310R-12LLC
¥
1,840
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください