サンコー(三甲)
医療用廃棄物容器 ミッペール 10個入
医療用廃棄物処理容器です。
※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様
●容量(L):42.8●材質:PP●外寸法(mm):475×330×366●有効内寸法(mm):417×285×332
アズワン品番
67-2196-60
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69061434
67819200WT00
¥
28,450
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください