ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ爪付きナット 6個入
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。
下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。
購入しやすい少量パックです。
仕様
●呼び径:M4×0.7●二面幅寸法(mm):15.0●高さ(mm):8●ねじピッチ(mm):0.7●外径(mm):15.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6246
アズワン品番
67-2219-09
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69061714
10186469
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください