HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明Nu下面開放形 150幅 昼白色 MEB4101シリーズ
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
仕様
●明るさ(lm):6900●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):150×1254●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):165.0●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6862
アズワン品番
67-2234-67
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062378
MEB4101/69N5-NX8
¥
16,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください