ブッシュカッターソー

ブッシュカッターソー - ヤマビコ

JIS/JQA規格で材質がSKS5です。
一般草刈り用。

仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):25.4●刃数:4●材質/仕上:炭素工鋼(SK55)●原産国:日本●コード番号:263-5766アズワン品番67-2238-20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69062439X400000510
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする