S&K(三興製作所)
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様
●刃径(mm):25●刃長(mm):88●シャンク径(mm):25●刃数(枚):4●全長(mm):160●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1616
アズワン品番
67-2247-26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062974
HGFLXM25X88
¥
155,830
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください