Strong Hold
StrongHoldビニールテープ 一般用途用 幅19.1mm STシリーズ
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。
日曜大工などにもお勧めです。
電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。
各種配線の結束、固定、識別に。
仕様
●色:白●幅(mm):19.1●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●粘着力(N/10mm):1.6~1.8●引張強度(N/10mm):25●使用温度範囲(℃):-18~80●屋内外用●伸び率:200%●UL適合品(600V、80℃以下)●UL510適合品●2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品●鉛フリー●RoHS2適合品●材質/仕上:基材/ポリ塩化ビニル(PVC)●粘着剤/ゴム系●原産国:中国●コード番号:216-7621
アズワン品番
67-2311-25
内容量
1袋(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69064584
ST17-075-66WH
¥
2,814
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください