オルディ
春日井市 プラ容器用 平袋 45L KSGシリーズ
春日井市が収集するプラスチック製容器包装専用の袋です。
仕様
●内容量:30枚●本体サイズ:W650×H800mm●厚み:0.020mm●色:透明●材質:LD
容量(L)
45
アズワン品番
67-2380-12
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69066980
KSG-16
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください