ダウンひざ掛け スリーピュア KSシリーズ

ダウンひざ掛け スリーピュア KSシリーズ - 西川リビング

ボタンが上下左右に16個ついており、ひざ掛け以外に腰に巻いたり、肩にはおったり使い方いろいろ。
ご家庭の洗濯機で洗えます。

仕様●サイズ:140×80cm●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●両面:無地カラー●カラー:ベージュアズワン品番67-2483-65内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69067655KS92909003
9,000
8,590
9,449(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする