曜日別特売

接眼レンズ

接眼レンズ - ライカ

S9実体顕微鏡用オプション

仕様●メガネ着用者用、視度調整、アイカップ付●対応機種:S9 i、S9 D、S9 E、S APO●倍率:25●視野数:9.5アズワン品番67-2506-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6906773410450632
90,700
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする