曜日別特売

オルフィットハード 厚さ3.2mm 8334.STシリーズ

オルフィットハード 厚さ3.2mm 8334.STシリーズ - パシフィックサプライ

比較的硬い素材です。
装着感に優れ、しっかりとしたフィッティングが得られます。
65℃という低い軟化温度により、患部に直接モールディングできます。
ヒートガンで表面を加熱する事で、簡単にマジックテープ等の取り付けが可能です。
再度お湯の中に入れると元の状態に戻り、やり直しが可能です。

仕様●厚さ3.2mm●穴:なし●サイズ600×450mm●色:ベージュ●軟化温度65℃以上●形状記憶性100%●算定項目:056副木(1)軟化成形使用型アズワン品番67-2516-50内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690679608334.ST1
17,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする