理化工業
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
棒状の測温部(先端部)
仕様
●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃
アズワン品番
67-2538-42
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69068459
JB-16-K-1.6-100-1000-3C/A
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください