ダイマツ
ピュアウォーカー コンフォート2ベルトサンダル ホワイト PW7612シリーズ
足裏を支えてゆったりホールド。
足あたりに優しいフェルト素材。
滑りにくいかかとラバーで安心。
甲の調整ストラップで足の形に合わせてフィット。
仕様
●アッパー:合成皮革●ソール:合成底●ヒール高:38mm●色:ホワイト●サイズ:S
アズワン品番
67-2985-16
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69068696
PW7612
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください