Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND11)TEF(透明)/天然ラバー 1mm 銀 CHCC11-10シリーズ
仕様
●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1
アズワン品番
67-2989-62
内容量
1ケース(50セット×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69068739
CHCC11-10F
¥
96,600
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください