Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 白/青/銀 CHCC20-2シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1
アズワン品番
67-2989-70
内容量
1ケース(50セット×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69068757
CHCC20-2F
¥
362,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください