Thermo Fisher Scientific
セプタム付スナップキャップ(ND11)PTFE(赤)/シリコン(白)1mm 6ARC11ST1シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:5000個入●Performance Level 2
アズワン品番
67-2989-90
内容量
1ケース(50セット×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69068818
6ARC11ST1RF
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください