曜日別特売

セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀

セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀 - Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀 - Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀 - Thermo Fisher Scientific
仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀(安全構造)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-63内容量1箱(100個)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690688546APRCC20-ST1
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする