Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 青/白/銀/青 バイメタル 6PBCC20シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3mm(貫通部1.5mm)※2●キャップ:銀、青(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●※2:SPME用で貫通部のみセプタムの厚さが薄くなっています。●Performance Level 3
アズワン品番
67-2989-44
内容量
1ケース(10セット×100個)
注意
※2:SPME用で貫通部のみセプタムの厚さが薄くなっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69069064
6PBCC20-STMET
¥
210,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください