Thermo Fisher Scientific
セプタム付スクリューキャップ(ND18)-60~200℃ 2mm 透明/青 ソフト/銀 6PMSC18-ST2シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●キャップ材質:スチール●入数:1000個入
アズワン品番
67-2989-45
内容量
1ケース(10セット×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69069080
6PMSC18-ST2T
¥
217,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください