シップヘルスケア
サージカルSHIPマスク
長時間使用しても耳が痛くなりにくい仕様で、ギャザーと3本の線状ゴムが、やさしく耳にフィットします。
仕様
●仕様:ふつう●入数:1袋(7枚入)●材質:本体・フィルター/ポリプロピレン、耳掛け部分/ポリウレタン・ポリプロピレン、ノースピース/ポリエチレン●サイズ(mm):約90×175●微粒子捕集効率(PFE):99%●バクテリア飛沫捕集効率(BFE):99%●ウイルス飛沫捕集効率(VFE):99%
アズワン品番
9-1125-01
内容量
1袋(7枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69069974
SHIP0007
¥
580
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください