セキスイ
セキスイ 番重コンテナ Pシリーズ
コンパクトに積み重ねできます。
仕様
●色:クリーム●適合コンテナ:P-60、P-90、P-120●外形寸法(mm)間口:577●外形寸法(mm)奥行:397●外形寸法(mm)高さ:18●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860097260
アズワン品番
65-8993-77
内容量
1ケース(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69070008
CPFPB1A
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください