アズワン
石英管 (長さ1200mm)
仕様
●長さ:1200mm●外径(Φmm):50●肉厚(mm):3●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番
65-8741-26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69070044
I50-3
¥
116,000
¥
115,000
¥
126,500
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください