エスコ
#2x6.0/ 98mm 絶縁ビット
仕様
●サイズ:(+)#2×(-)6×98●全長:98mm●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●耐電圧:1000V●材質:クロムモリブデンバナジウム鋼、ポリカーボネート●1本で2サイズの通電しないコンビビット●端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計●電動ドライバー7.2V以下推奨●マグネット付
アズワン品番
65-9285-42
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69070455
EA813AG-10
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください