供給電流:830mA 最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
高級感のあるアルミボディです。
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-Cハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980