[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプC

[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプC - エスコ[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプC - エスコ[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプC - エスコ[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプC - エスコ[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプC - エスコ[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプC - エスコ

インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。
HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。
Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。
Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
PD・データ転送両対応のType-Cポートです。

仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●<USBハブ部>アズワン品番65-9282-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69070665EA764BY-166
オープン
6,590
7,249(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする